Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Vorm van het detectiebereik ellipsachtig. Breedte van het detectiebereik: 1 - 5 m. Lengte van het detectiebereik: 0,5 - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4800 lm, aansluitvermogen 44 W, maximale lichtrendement van de armatuur 109 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Kleur behuizing
Buitendiameter
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Geschikt voor pendelophanging
Lichtuittrede
Met bewegingssensor
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Met lichtsensor
Rasteruitvoering
Slagvastheid
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. spanning
Dimbaar Dali
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lamptype
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Met lichtbron
Dimbaar RF
Compatible met Amazon Alexa
Lichtverdeling
Geschikt voor wandmontage
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Zigbee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Aantal polen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Flikkerende waarde Pst LM
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtkleur
Oppervlaktebescherming behuizing
Inbouwhoogte/diepte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Hoogte/diepte
Lichtkleur regelbaar
Vermogensfactor
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DMX
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar 0-10 V
Lichtverdeler
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met push-button
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtstroom regelbaar
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DSI
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16