Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Vorm van het detectiebereik ellipsachtig. Breedte van het detectiebereik: 1 - 5 m. Lengte van het detectiebereik: 0,5 - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5700 lm, aansluitvermogen 43 W, maximale lichtrendement van de armatuur 133 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Spanningstype
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Buitendiameter
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Kleurweergave-index
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar RF
Geschikt voor opbouwmontage
Met bewegingssensor
Aantal polen
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar faseafsnijding
Lamptype
Lichtkleur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Amazon Alexa
Lichtverdeling
Dimbaar 1-10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Flikkerende waarde Pst LM
Nom. spanning
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat inbegrepen
Inbouwhoogte/diepte
Met lichtbron
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Vermogensfactor
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtverdeler
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Dimming programmeerbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Compatible met Google Assistant
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met push-button
Geschikt voor plafondmontage
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar