Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3000 lm, aansluitvermogen 27 W, maximale lichtrendement van de armatuur 111 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Lichtverdeling
Rasteruitvoering
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Aansluitwijze
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar Dali
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtbron
Dimbaar RF
Aantal polen
Lamptype
Geschikt voor wandmontage
Lichtuittrede
Flikkerende waarde Pst LM
Slagvastheid
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar Zigbee
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeler
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor opbouwmontage
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar DSI
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Oppervlaktebescherming behuizing
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Kleurtemperatuur
Dimbaar faseafsnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Bediening via Bluetooth
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Touch and Dim
Vermogensfactor
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met push-button
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Google Assistant
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1