Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 31 W, maximale lichtrendement van de armatuur 129 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Spanningstype
Lichtuittrede
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Met lichtsensor
Kleur behuizing
Geschikt voor noodverlichting
Slagvastheid
Nom. spanning
Geschikt voor wandmontage
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Rasteruitvoering
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor inbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeling
Lamptype
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar 1-10 V
Max. systeemvermogen
Aantal polen
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar faseafsnijding
Lichtkleur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DMX
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Lichtverdeler
Dimbaar RF
Met lichtbron
Dimbaar met push-button
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtkleur regelbaar
Dimming programmeerbaar
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor opbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtstroom regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Flikkerende waarde Pst LM
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Inbouwhoogte/diepte
Oppervlaktebescherming behuizing
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor