Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5000 lm, aansluitvermogen 43 W, maximale lichtrendement van de armatuur 116 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Rasteruitvoering
Kleur behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aansluitwijze
Spanningstype
Buitendiameter
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar RF
Aantal polen
Geschikt voor wandmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleurweergave-index
Slagvastheid
Voorschakelapparaat
Dimbaar faseafsnijding
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Max. systeemvermogen
Dimbaar 1-10 V
Lamptype
Lichtkleur regelbaar
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Dimbaar DMX
Lichtverdeling
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar DSI
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Nom. spanning
Bediening via Bluetooth
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Dimbaar Dali-2
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Touch and Dim
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Vermogensfactor
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar faseaansnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur