Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5000 lm, aansluitvermogen 36 W, maximale lichtrendement van de armatuur 139 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Buitendiameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Compatible met Apple HomeKit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Aantal polen
Geschikt voor wandmontage
Lamptype
Spanningstype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Rasteruitvoering
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor noodverlichting
Lichtuittrede
Geschikt voor pendelophanging
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Amazon Alexa
Slagvastheid
Nom. spanning
Lichtverdeling
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseafsnijding
Max. systeemvermogen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor inbouwmontage
Oppervlaktebescherming behuizing
Met lichtbron
Lichtkleur
Dimbaar DSI
Constante lichtstroom regeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Vermogensfactor
Dimbaar Dali
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor opbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar RF
Dimbaar Dali-2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Flikkerende waarde Pst LM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1