Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 43 W, maximale lichtrendement van de armatuur 140 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Hoogte/diepte
Rasteruitvoering
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Lichtverdeling
Compatible met Google Assistant
Slagvastheid
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleur behuizing
Compatible met Apple HomeKit
Lamptype
Aantal polen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Voorschakelapparaat
Vermogensfactor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleurtemperatuur
Nom. spanning
Geschikt voor pendelophanging
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar 1-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Voorschakelapparaat inbegrepen
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar faseaansnijding
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeler
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar RF
Lichtkleur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DMX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DSI
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth