In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.830,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101102
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Reflector |
Geen
|
| Aansluitwijze |
Krimpklem
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Breedte |
695 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
1500 W
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
14 - 16 mm²
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
3
|
| Aantal polen |
1
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
655 mm
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 400 V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lengte |
695 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
5700 - 5700 K
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
|---|---|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - 45 °C
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
1
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
0
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
1
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.