LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); toepassing bij beperkte plaats in het plafond: inbouwdiepte slechts 100 mm; LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: 15 W LED840; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1700 lm. Lichtrendement van armatuur: 113 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); hoogwaardige reflectorunit met klikmechanisme aan modulaire LED-lichtkamer bevestigd; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: glad, {Oberflächenbearbeitung 1}; reflector/afdekkader één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); {Farbe obere Abdeckung/Diffuser}, afneembaar; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK-afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 140x140mm, inbouwdiepte: {Einbau Höhe}mm; gewicht: 0,97 kg;Tip: voor kantoortoepassingen conform EN12464 (UGR<19, reflectortype met gesputterd aluminium) moet een bijkomend antiverblindingskader worden bijbesteld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Lengte
Materiaal behuizing
Lamphouder
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Spanningstype
Reflector
Geschikt voor lampvermogen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Lamptype
Kleurweergave-index
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Kleurtemperatuur
Geschikt voor inbouwmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtverdeling
Slagvastheid
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nom. stroom
Dimbaar 0-10 V
Verstelbaarheid
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Materiaal afdekking
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Soort bedrading
Dimbaar RF
Dimbaar LineSwitch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Nom. spanning
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar faseafsnijding
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DSI
Met lichtbron
Dimbaar Dali
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Max. systeemvermogen
Vermogensfactor
Lichtkleur
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar faseaansnijding
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Compatible met Casambi