LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, ); toepassing bij beperkte plaats in het plafond: inbouwdiepte < 100 mm; LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: 19 W LED840; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 2535 lm. Lichtrendement van armatuur: 133 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule. Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); hoogwaardige reflectorunit met bajonetafsluiting aan modulaire LED-lichtkamer vastgezet; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: glad, in gesputterd aluminium, hoogglanzend, niet iriserend; reflector/afdekring één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem, ; ; doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislipborgveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 200mm, inbouwdiepte: 89mm; gewicht: 1,29 kg; tip: voor kantoortoepassingen conform EN12464 (UGR<19, reflectortype in gesputterd aluminium) moet een bijkomende antiverblindingsring worden bijbesteld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamptype
Geleiderdoorsnede
Spanningstype
Kleurweergave-index
Lamphouder
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Reflector
Buitendiameter
Dimbaar faseafsnijding
Materiaal behuizing
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Vermogensfactor
Lichtverdeling
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Verstelbaarheid
Kleurtemperatuur
Lichtuittrede
Hoogte/diepte
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Slagvastheid
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimming programmeerbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali
Nom. spanning
Soort bedrading
Dimbaar Touch and Dim
Voorschakelapparaat inbegrepen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. stroom
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Dimbaar RF
Dimbaar DSI
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtkleur
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015