LED-armatuur voor plafondinbouw zonder afdekring “trimless” (wallwasher), "stableWhite", asymmetrische lichtverdeling met geoptimaliseerde lichttechniek voor de verlichting van verticale vlakken; lampen: 11 W LED927; kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 2700 K (warm wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 775 lm. Lichtrendement van armatuur: 70 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); met stuurbare ballast, aparte unit verbonden met armatuur via stekkersysteem; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; asymmetrische, gladde reflector in gesputterd aluminium, hoogglanzend, niet iriserend met bijkomende ovaalfocuslens; reflector uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via vereenvoudigd bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige klem; netspanning: 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislipborgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, minimale inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,29 kg;Tip: opnamering (vlakke ring) voor vlakke plafondinbouw van de armatuur moet apart besteld worden (zie accessoires)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte/diepte
Lamptype
Buitendiameter
Kleur behuizing
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Reflector
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Nom. spanning
Lamphouder
Lichtuittrede
Geschikt voor pendelophanging
Nom. stroom
Spanningstype
Geleiderdoorsnede
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Materiaal behuizing
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Verstelbaarheid
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat
Soort bedrading
Lichtkleur
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeling
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Casambi
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Kleurtemperatuur
Dimbaar DSI
Dimbaar DMX
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Materiaal afdekking
Dimbaar RF
Dimbaar Sine Wave Reduction
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar 0-10 V
Vermogensfactor
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Zigbee
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar met push-button
Geschikt voor inbouwmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor plafondmontage
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Touch and Dim
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1