LED-armatuur voor plafondinbouw zonder afdekring “trimless”, met lenssysteem voor een hoogwaardige accentverlichting van horizontale vlakken; "StableWhite" met geoptimaliseerde, gelijkmatige lichtverdeling met een hoge intensiteit, een zachte overgang en gereduceerd strooilicht vanuit de lichtkegel; antiverblindingshoek 60°; lamp: 15 W LED927, VERY WIDE FLOODLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, witgelakt (53 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 2700 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 2. Lichtstroom van armatuur: 725 lm. Lichtrendement van armatuur: 48 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 90%; met stuurbare ballast (dimbaar Dali only/switchDim), aparte unit verbonden met armatuur via stekkersysteem; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit LED-printplaat, glaslens en folie uit kunststof, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; secundaire optiek uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz; geschikt voor centrale batterij van 220 VDC volgens EN 60598-2-22, niveau van noodstroom vooraf ingesteld op 15% (kan in fabriek worden ingesteld tussen 1-100%); opnamering uit polycarbonaat (PC) versterkt met glasvezel; montage: met niet slippende borgveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 100mm, inbouwdiepte: 140mm + plafonddikte; gewicht: 0,5 kgTip: opnamering (vlakke ring) voor vlakke plafondinbouw van de armatuur moet apart besteld worden (zie accessoires);Niet toegelaten voor gebruik in combinatie met aanwezigheids-/bewegingsmelders
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Lamphouder
Reflector
Dimbaar DSI
Kleur behuizing
Geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Hoogte/diepte
Materiaal behuizing
Soort bedrading
Lamptype
Spanningstype
Lichtuittrede
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseafsnijding
Materiaal afdekking
Nom. spanning
Lichtverdeling
Met lichtbron
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar RF
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. systeemvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor inbouwmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtkleur
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar LineSwitch
Verstelbaarheid
Dimming fabrikantspecifiek
Nom. stroom
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met push-button
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DMX
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Compatible met Casambi
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Sine Wave Reduction
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor