LED-armatuur voor plafondinbouw zonder afdekkader "trimless", "Stable White"; optimale lichtkwaliteit door speciaal geconcipieerde reflector; lamp: 10 W LED930, FLOODLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, witgelakt (31 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 738 lm. Lichtrendement van armatuur: 74 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van {Lichtstromrückgang1}%; met ballastmodule; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit met bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige klem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,28 kg; tip: de opnamering (vlakke ring) voor een vlakke plafondmontage van de armatuur moet apart besteld worden..
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor opbouwmontage
Spanningstype
Lamphouder
Geleiderdoorsnede
Buitendiameter
Materiaal behuizing
Reflector
Kleur behuizing
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lichtkleur
Hoogte/diepte
Geschikt voor lampvermogen
Voorschakelapparaat
Lichtuittrede
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Soort bedrading
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. spanning
Lichtverdeling
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 0-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. systeemvermogen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimming programmeerbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal afdekking
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Verstelbaarheid
Geschikt voor inbouwmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar RF
Met lichtbron
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DMX
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar Zigbee
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor stroomrailmontage
Compatible met Casambi
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseafsnijding
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Touch and Dim