LED-armatuur voor plafondinbouw zonder afdekkader "trimless", "Stable White"; optimale lichtkwaliteit door speciaal geconcipieerde reflector; lamp: 10 W LED930, VERY WIDE FLOODLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad met aluminiumkleurige, matte coating (52 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 581 lm. Lichtrendement van armatuur: 58 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van {Lichtstromrückgang1}%; met ballastmodule; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit met bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige klem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,28 kg; tip: de opnamering (vlakke ring) voor een vlakke plafondmontage van de armatuur moet apart besteld worden..
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar DSI
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Reflector
Materiaal behuizing
Soort bedrading
Kleurtemperatuur
Lamphouder
Lichtuittrede
Dimbaar Dali
Lamptype
Lichtverdeling
Nom. spanning
Dimbaar RF
Geschikt voor stroomrailmontage
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal afdekking
Met lichtbron
Spanningstype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Verstelbaarheid
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Hoogte/diepte
Max. systeemvermogen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor opbouwmontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar Zigbee
Lichtkleur
Dimbaar LineSwitch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Casambi
Dimming fabrikantspecifiek
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar met push-button
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DMX
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar Touch and Dim
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015