LED-armatuur voor plafondinbouw zonder afdekkader "trimless", "Stable White"; optimale lichtkwaliteit door speciaal geconcipieerde reflector; lamp: 10 W LED940, FLOODLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, coating in mat goud (24 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 719 lm. Lichtrendement van armatuur: 72 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van {Lichtstromrückgang1}%; met ballastmodule; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit met bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige klem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,28 kg; tip: de opnamering (vlakke ring) voor een vlakke plafondmontage van de armatuur moet apart besteld worden..
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Buitendiameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamphouder
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Reflector
Lichtuittrede
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geleiderdoorsnede
Spanningstype
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lamptype
Max. systeemvermogen
Soort bedrading
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar 1-10 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Verstelbaarheid
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleurtemperatuur
Materiaal afdekking
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar RF
Dimming programmeerbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met lichtbron
Dimbaar DSI
Dimbaar DMX
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar LineSwitch
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtkleur
Dimming fabrikantspecifiek
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Dimbaar Zigbee
Compatible met Casambi