LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur), "Stable White"; optimale lichtkwaliteit door speciaal geconcipieerde reflector; lamp: 10 W LED940, VERY WIDE FLOODLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, witgelakt (51 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3; Lichtstroom van armatuur: 679 lm. Lichtrendement van armatuur: 68 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector/afdekring uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige klem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,34 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lichtverdeling
Buitendiameter
Reflector
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Spanningstype
Lamphouder
Kleur behuizing
Met lichtbron
Materiaal behuizing
Hoogte/diepte
Geschikt voor lampvermogen
Dimming programmeerbaar
Nom. spanning
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtuittrede
Lamptype
Kleurweergave-index
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtkleur
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar RF
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Max. systeemvermogen
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Zigbee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar Dali
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Verstelbaarheid
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Casambi
Kleurtemperatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Soort bedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DSI
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar faseafsnijding
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage