LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur), "Stable White"; optimale lichtkwaliteit door speciaal geconcipieerde reflector; lamp: 10 W LED830, SPOTLIGHT lichtuitstraling; reflector: gefacetteerd, met gesputterd aluminium, hoogglanzend en zonder irisering (15 °); kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 611 lm. Lichtrendement van armatuur: 61 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule ; LED-lichtkamer geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector/afdekring uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK afsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 2-polige klem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,31 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Kleur behuizing
Reflector
Geschikt voor inbouwmontage
Lamptype
Buitendiameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lampvermogen
Spanningstype
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Geschikt voor opbouwmontage
Geleiderdoorsnede
Lichtuittrede
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Materiaal afdekking
Hoogte/diepte
Kleurtemperatuur
Materiaal behuizing
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Verstelbaarheid
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor plafondmontage
Lichtkleur
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor stroomrailmontage
Soort bedrading
Compatible met Casambi
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015