LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, ); toepassing bij beperkte plaats in het plafond: inbouwdiepte < 100 mm; LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: 15 W LED830; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1846 lm. Lichtrendement van armatuur: 123 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule. ; hoogwaardige reflectorunit met bajonetafsluiting aan modulaire LED-lichtkamer vastgezet; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: , gefacetteerd, gesputterd aluminium, hoogglanzend, vrij van irisering; reflector/afdekring één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem; ; doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislipborgveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 150mm, inbouwdiepte: 81mm (plafonddiktes van 1-25 mm); gewicht: 0,76 kg;Tip: voor kantoortoepassingen conform EN12464 (UGR<19, reflectortype in gesputterd aluminium) moet een bijkomende antiverblindingsring worden bijbesteld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Buitendiameter
Lamptype
Reflector
Lamphouder
Geschikt voor lampvermogen
Materiaal afdekking
Kleur behuizing
Lichtverdeling
Nom. spanning
Verstelbaarheid
Geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Soort bedrading
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Kleurtemperatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtuittrede
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Max. systeemvermogen
Nom. stroom
Hoogte/diepte
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lichtkleur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Bediening via Bluetooth
Slagvastheid
Vermogensfactor
Compatible met Casambi
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor stroomrailmontage