LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: {Typ Name}; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1678 lm. Lichtrendement van armatuur: 112 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule ; hoogwaardige reflectorunit met klikmechanisme aan modulaire LED-lichtkamer bevestigd; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: glad, wit gelakt; reflector/afdekkader uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekkader wit, afneembaar; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK-afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 140x140mm, inbouwdiepte: 104mm; gewicht: 0,99 kg;Tip: met UGR<19 (reflectortype met gesputterd aluminium) voor kantoortoepassingen volgens EN12464
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Reflector
Lichtuittrede
Lamptype
Hoogte/diepte
Lamphouder
Spanningstype
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Materiaal behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. spanning
Geschikt voor pendelophanging
Geleiderdoorsnede
Slagvastheid
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeling
Nom. stroom
Met lichtbron
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Kleurweergave-index
Kleurtemperatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor plafondmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Verstelbaarheid
Voorschakelapparaat
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lengte
Soort bedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Materiaal afdekking
Vermogensfactor
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor stroomrailmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Geschikt voor inbouwmontage
Compatible met Casambi
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C