LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur), "Stable White"; optimale lichtkwaliteit door speciaal geconcipieerde reflector; lamp: 10 W LED840, FLOODLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, witgelakt (31 °); kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3; Lichtstroom van armatuur: 744 lm, Lichtrendement van armatuur: 74 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule ; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector/afdekring uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 2-polige klem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,31 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Lichtverdeling
Geschikt voor lampvermogen
Reflector
Geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamphouder
Spanningstype
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Materiaal afdekking
Nom. spanning
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Hoogte/diepte
Verstelbaarheid
Met lichtbron
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtuittrede
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lichtkleur
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Bediening via Bluetooth
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Casambi
Geschikt voor inbouwmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor stroomrailmontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Soort bedrading
Geschikt voor plafondmontage