LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, ); toepassing bij beperkte plaats in het plafond: inbouwdiepte < 100 mm; LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: 15 W LED840; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1890 lm. Lichtrendement van armatuur: 126 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule. ; hoogwaardige reflectorunit met bajonetafsluiting aan modulaire LED-lichtkamer vastgezet; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: glad, wit gelakt; reflector/afdekring één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem, ; ; doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislipborgveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 200mm, inbouwdiepte: 89mm; gewicht: 1,21 kg; tip: voor kantoortoepassingen conform EN12464 (UGR<19, reflectortype in gesputterd aluminium) moet een bijkomende antiverblindingsring worden bijbesteld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Geleiderdoorsnede
Reflector
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor lampvermogen
Lamphouder
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtuittrede
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lamptype
Materiaal behuizing
Verstelbaarheid
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeling
Nom. stroom
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor inbouwmontage
Met lichtbron
Slagvastheid
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Max. systeemvermogen
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lichtkleur
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor stroomrailmontage
Compatible met Casambi
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Vermogensfactor
Kleurtemperatuur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Soort bedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage