Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 180,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303421
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Spanningstype |
DC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Buitendiameter |
170 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor lampvermogen |
8.5 - 8.5 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleur reflector |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Nom. stroom |
250 - 250 mA
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Nom. spanning |
34 - 34 V
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Hoogte/diepte |
82 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10.5 W
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
|---|---|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Inbouwdiameter |
130 - 130 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 25 °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.