Ceiling recessed luminaire, dimensions: 595 x 595 x 52mm, white (RAL9016) coated body, satin aluminium reflector (double symmetrical light distribution), for 2 x Helios LED T5 lamps (lamps not included), DALI dimmable LED driver, low LED flicker (+/-5%), 150mA drive current, push-in connector, IP20, IK07
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lichtuittrede
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Dimbaar
Spanningstype
Breedte
Aansluitwijze
Geleiderdoorsnede
Aantal polen
Slagvastheid
Lamphouder
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat
Lengte
Kleur behuizing
Inbouwbreedte
Met aanwezigheidsmelder
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Materiaal behuizing
Soort bedrading
Geschikt voor pendelophanging
Met schakelaar
Nom. spanning
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Nom. stroom
Dimbaar faseafsnijding
Hoogte/diepte
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Geschikt voor opbouwmontage
Met lichtsensor
Geschikt voor inbouwmontage
Max. systeemvermogen
Compatible met Casambi
Materiaal afdekking
Inbouwlengte
Kleurtemperatuur
Met luchtsleuven
Lichtverdeling
Geschikt voor klemmontage
Met IFTTT ondersteuning
Totale harmonische vervorming (THD)
Met lichtbron
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Dali
Stralingshoek
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Bediening via Bluetooth
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Google Assistant
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtverdeler
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Apple HomeKit
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor plafondmontage
Lichtstroom regelbaar
Inbouwhoogte/diepte
Stralingshoek regelbaar
Vermogensfactor
Noodfunctiebewakingssysteem