In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 26,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Alu Plain E27 lamphouder mat Edisonfitting aluminium zwart 139700
Artikelnr.: 2850214979
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701
Artikelnr.: 2850214980
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C BLACK 3M
Artikelnr.: 2850256081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek zwart 139706
Artikelnr.: 2850214985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 142453
Artikelnr.: 2850387614
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478
Artikelnr.: 2850350761
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140639
Artikelnr.: 2850272831
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678
Artikelnr.: 2850415060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Fuij E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 145020
Artikelnr.: 2850480066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
LED-lamp |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Voet |
E27
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lengte |
175 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Kleur |
Wit
|
| Diameter |
125 mm
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
1900 - 1900 K
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Lichtstroom |
100 - 100 lm
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
15 lm/W
|
|---|---|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lampvermogen |
7 - 7 W
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. stroom |
33 - 33 mA
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
100 lm
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Stralingshoek |
360 - 360 °
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
15000
|
| Lampvorm |
Bol
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
7 kWh
|
| Filament lamp |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.