High Performance LED-buizen voor conventionele voorschakelapparaten (C-VSA) en AC-netspanning, anti-splinter coating. Productkenmerken: LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V. Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Lampbuis gemaakt van glas met splinterbescherming voor toepassing in de voedingsindustrie. ENEC 10 VDE markering. Enkel- en tandembedrijf op conventioneel voorschakelapparaat (=0,9 m versies). Levensduur: tot 75.000 uur. IP-klasse: IP20. Kwik-vrij en RoHS-compliant. Productvoordelen: Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis. Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating. Ondersteuning van de implementatie van de HACCP-concepten van productie tot presentatie. Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen. Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Energiebesparing tot 70% (vergeleken met T8 fluorescentielamp). Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in combinatie met sensortechnologie. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+50 °C. Verlichting van productiegebieden. Verkeersgebieden en gangen. Supermarkten en warenhuizen. Industrie. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik met verliesarme en conventionele voorschakelapparaten.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimbaar
Met afstandsbediening
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Met bewegingssensor
Diameter
Voet
Kleur behuizing
Nom. spanning
Met IFTTT ondersteuning
Uitvoering glas/afdekking
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Dimbaar Zigbee
Spanningstype
Lengte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtstroom
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur
Geschikt voor elektronisch VSA
Filament lamp
Met schemeringsschakelaar
Bediening op afstand mogelijk
Dimbaar Bluetooth
Dimbaar Wi-Fi
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Touch and Dim
Gemiddelde nom. levensduur
Lampvermogen
Specifieke lichtstroom lamp
Dimbaar faseaansnijding
Lampaanduiding
Min. aantal schakelcycli
Beschermingsgraad (IP)
Stralingshoek
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor magnetisch VSA
Nom. stroom
Materiaal van de gloeilamp
Compatible met Google Assistant
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar faseafsnijding
Vermogensfactor