Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey G4 Lamphouder Steekfitting keramiek wit ZG4G635
Artikelnr.: 2850022092
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Qual LED transformator ac led lamp elektronische trafo 113x44x28mm0 - 45W 12V dimbaar 143820
Artikelnr.: 2850441246
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684
Artikelnr.: 2850529885
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678
Artikelnr.: 2850415060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Topo Mighty transformer ac halogeen 0-105w / led 0-70w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 105W 11.5V dimbaar 145685
Artikelnr.: 2850529886
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Topo Mini transformer ac halogeen 0-50w / led 0-30w elektronische trafo 109x42x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 145683
Artikelnr.: 2850529888
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Kleurloos
|
| Voet |
GU4
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lengte |
38 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Nom. stroom |
400 - 400 mA
|
| Lampvermogen |
4.4 - 4.4 W
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
80 lm/W
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Diameter |
35 mm
|
| Nom. spanning |
12 - 12 V
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Lampvorm |
Reflector
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
|---|---|
| Lichtsterkte |
600 cd
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Min. aantal schakelcycli |
30000
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
5 kWh
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Stralingshoek |
36 - 36 °
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Lichtstroom |
370 - 370 lm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lampaanduiding |
MR11
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
370 lm
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.