Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 127,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300338
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Buitendiameter |
200 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Max. systeemvermogen |
22.1 W
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aantal polen |
3
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Spanningstype |
AC
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
|---|---|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Hoogte/diepte |
139 mm
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.