Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 269,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300298
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
114 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM2
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
960 °C - 30 s
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
13 - 13 W
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
147 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
13 W
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 35 °C
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
46
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
27
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
16.6
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.55
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.