OPTIX SURFACE 1200 2L LUMI HCL TW ALU SSC is a surface mounted luminaire for office and education applications with Aluminised plastic extra low glare optics and RAL9016 colour fixture body. SylSmart Standalone controlled tunable white light engine. 2700-6200K Tunable White LED, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. For 2700K - Colour rendering index Ra >98; Melanopic Ratio MEER: 0.524; Fidelity Index R?: 97; Gamut Index R?: 101. For 4000K - Colour rendering index Ra >95; Melanopic Ratio MEER: 0.819; Fidelity Index R?: 94; Gamut Index R?: 101. For 6200K - Colour rendering index Ra >98; Melanopic Ratio MEER: 1.071; Fidelity Index R?: 95; Gamut Index R?: 99. For 4000K luminous flux: 3500lm. Power consumption: 37W. Luminaire efficacy: 95lm/W. UGR<16 Luminance at 65°<200 Cd/m2, IK07, IP20. Photobiological safety risk group 0. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C. 68,000hrs L80B20 lifespan.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Breedte
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Dimbaar
Geleiderdoorsnede
Met bewegingssensor
Lichtuittrede
Spanningstype
Rasteruitvoering
Geschikt voor wandmontage
Met lichtbron
Voorschakelapparaat
Lamptype
Met lichtsensor
Slagvastheid
Materiaal behuizing
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met aanwezigheidsmelder
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor noodverlichting
Met schakelaar
Hoogte/diepte
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Lichtverdeling
Met luchtsleuven
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Aantal polen
Materiaal afdekking
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Dimbaar DMX
Geschikt voor opbouwmontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. stroom
Soort bedrading
Nom. spanning
Dimbaar netspanningsmodulatie
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar RF
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseaansnijding
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Compatible met Casambi
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Zigbee
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar met push-button
Dimbaar Touch and Dim
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Amazon Alexa
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar DSI
Lichtstroom regelbaar
Noodstroomvoorzieningssysteem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor plafondmontage
Totale harmonische vervorming (THD)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Compatible met Google Assistant
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Vermogensfactor
Dimbaar Dali
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali-2
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimming programmeerbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)