Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 580,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300585
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Breedte |
596 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Hoogglans
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
63 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lengte |
596 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
37 W
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Aantal polen |
3
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
16
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met luchtsleuven |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Zigbee |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4093 - 4093 lm
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar 0-10 V |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.