Compacte armaturen met bedrading aan de achterzijde. Productkenmerken: Vervanging voor traditionele T8 armaturen. Bedrading aan achterzijde van armatuur. Doorzichtige einddoppen. Aansluitbaar aan het begin van een lichtlijn met Linear Compact High Output-armatuur. Uitvoeringen met lichtstroom 1000 ... 2500 lm beschikbaar. 3 verschillende lengtes beschikbaar. Hoog lichtrendement: maximaal 100 lm/W. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Productvoordelen: Compacte afmetingen. Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen. Naadloze verbinding zonder zichtbare kabels bij aansluiting op Lineair Compact High Output. Hoge lichtopbrengst tot 2500 lm. Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 600 tot 1.500 mm.. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Accentverlichting. Publieke zones. Holle kroonlijst verlichting. Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage. Naadloze lijnvormige verlichting. Technische uitrusting: Lijnconnector en installatiemateriaal inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor noodverlichting
Aantal polen
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lamphouder
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Met IFTTT ondersteuning
Lengte
Met bewegingssensor
Dimbaar faseafsnijding
Kleur behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lamptype
Voorschakelapparaat
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Spanningstype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar
Met schakelaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. spanning
Met lichtsensor
Slagvastheid
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Voorschakelapparaat inbegrepen
Hoogte/diepte
Constante lichtstroom regeling
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Materiaal
Lichtverdeler
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar RF
Nom. stroom
Dimbaar DSI
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur
Soort bedrading
Compatible met Apple HomeKit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar Dali
Kleurtemperatuur
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met push-button
Dimbaar 0-10 V
Max. systeemvermogen
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DMX
Dimbaar LineSwitch
Specifieke lichtstroom armatuur
Vermogensfactor
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimming fabrikantspecifiek
Bediening via Bluetooth
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali-2
Stralingshoek regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtstroom regelbaar