Robuuste IP44 armaturen met directe lichtemissie, geïntegreerde DALI driver, tot 137 lm/W. Productkenmerken: Opbouwarmaturen met directe lichtuitstraling. IP-klasse: IP44. Slagvastheid: IK08. Beschikbaar in 3 verschillende lengtes: 600 mm, 1200 mm en 1500 mm. Hoog lichtrendement: tot 137 lm/W. Doorvoerkabel al geïnstalleerd. Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C). Wit gelakte stalen behuizing (zoals RAL: 9003). Diffusormateriaal: UV-stabiel polycarbonaat. Eindkappen (gemaakt van polycarbonaat) vastgeschroefd aan de behuizing. Productvoordelen: Weinig onderhoud en lage operationele kosten. Bescherming tegen diefstal en vandalisme dankzij veiligheidsschroeven. Kabelinvoer aan de achterzijde van het armatuur en op elke eindkap voor eenvoudige elektrische verbinding. Eenvoudige en snelle installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Efficiënte vervanging voor traditionele T8- en T5-armaturen. Openbare gebouwen. Algemene verlichting. Libraries, schools. Technische uitrusting: Voorzien van doorvoerbedradingkabels en connectoren. Inclusief gereedschapsloze trekontlastingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Dimbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Aantal polen
Kleur behuizing
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Lichtuittrede
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Lamptype
Spanningstype
Dimbaar faseafsnijding
Nom. stroom
Voorschakelapparaat inbegrepen
Slagvastheid
Met schakelaar
Met lichtsensor
Lichtverdeling
Geschikt voor lampvermogen
Lengte
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Geschikt voor inbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Soort bedrading
Materiaal afdekking
Hoogte/diepte
Stralingshoek
Dimbaar DMX
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor klemmontage
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 1-10 V
Nom. spanning
Materiaal behuizing
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Bediening via Bluetooth
Vermogensfactor
Met IFTTT ondersteuning
Lichtverdeler
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar DSI
Stralingshoek regelbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Specifieke lichtstroom armatuur
Lichtkleur regelbaar
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Lichtstroom regelbaar
Lichtkleur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Met luchtsleuven
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Compatible met Google Assistant
Compatible met Casambi
Dimbaar 0-10 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Amazon Alexa
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur