Robuuste IP44 armaturen met directe lichtemissie, geïntegreerde DALI driver, tot 137 lm/W. Productkenmerken: Opbouwarmaturen met directe lichtuitstraling. IP-klasse: IP44. Slagvastheid: IK08. Beschikbaar in 3 verschillende lengtes: 600 mm, 1200 mm en 1500 mm. Hoog lichtrendement: tot 137 lm/W. Doorvoerkabel al geïnstalleerd. Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C). Wit gelakte stalen behuizing (zoals RAL: 9003). Diffusormateriaal: UV-stabiel polycarbonaat. Eindkappen (gemaakt van polycarbonaat) vastgeschroefd aan de behuizing. Productvoordelen: Weinig onderhoud en lage operationele kosten. Bescherming tegen diefstal en vandalisme dankzij veiligheidsschroeven. Kabelinvoer aan de achterzijde van het armatuur en op elke eindkap voor eenvoudige elektrische verbinding. Eenvoudige en snelle installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Efficiënte vervanging voor traditionele T8- en T5-armaturen. Openbare gebouwen. Algemene verlichting. Libraries, schools. Technische uitrusting: Voorzien van doorvoerbedradingkabels en connectoren. Inclusief gereedschapsloze trekontlastingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Breedte
Dimbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Aansluitwijze
Hoogte/diepte
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Lengte
Met schakelaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Slagvastheid
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Voorschakelapparaat
Materiaal afdekking
Lichtverdeling
Lamptype
Aantal polen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar Dali-2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Soort bedrading
Nom. spanning
Geschikt voor klemmontage
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Dimbaar Touch and Dim
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Max. systeemvermogen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Compatible met Apple HomeKit
Lichtverdeler
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DSI
Met luchtsleuven
Geschikt voor opbouwmontage
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor plafondmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Specifieke lichtstroom armatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Stralingshoek
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Lichtkleur
Dimbaar 1-10 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Casambi
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseaansnijding
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Bediening via Bluetooth
Lichtkleur regelbaar