Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 276,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Aantal polen |
5
|
| Hoogte/diepte |
63 mm
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Breedte |
166 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lengte |
1476 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Max. systeemvermogen |
45 W
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Nom. stroom |
200 - mA
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
|---|---|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
6165 - 6165 lm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
20
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
35
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.