Low-bay armaturen met aantrekkelijk lineair design, tot 155 lm/W. Productkenmerken: Verschillende lichtstromen en uitstralingshoeken voor montagehoogtes van ~ 4 m tot ~ 10 m in 4000 K. Doorvoerkabel al geïnstalleerd. Lange levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur. Hoge kleurconsistentie: = 3 SDCM. Productvoordelen: Energiezuinig dankzij hoog lichtrendement tot 155 lm/W. Eenvoudige en snelle installatie dankzij gereedschapsloze connectorbox met 5- en 7-polige aansluitingen. Modern en robuust ontwerp. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Discounters, supermarkten. Sporthallen. Indoor sportfaciliteiten. Technische uitrusting: Ophangset, balbestendige afdekking en hoekmontageset verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Lamphouder
Kleur behuizing
Lamptype
Dimbaar
Geschikt voor lampvermogen
Breedte
Met bewegingssensor
Met schakelaar
Materiaal afdekking
Geschikt voor wandmontage
Met lichtbron
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Spanningstype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Nom. spanning
Lichtuittrede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met lichtsensor
Aantal polen
Lengte
Stralingshoek
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Slagvastheid
Nom. stroom
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Hoogte/diepte
Materiaal behuizing
Dimbaar DSI
Soort bedrading
Lichtkleur
Geschikt voor inbouwmontage
Max. systeemvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Lichtverdeling
Dimbaar faseafsnijding
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Voorschakelapparaat inbegrepen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Dimbaar DMX
Geschikt voor klemmontage
Kleurtemperatuur
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Stralingshoek regelbaar
Lichtverdeler
Met luchtsleuven
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimming programmeerbaar
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Casambi
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtkleur regelbaar
Vermogensfactor
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Dimbaar Dali
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Balvastheid volgens DIN 18032-3