LED lijnarmaturen met hoge lichtopbrengst. Productkenmerken: Vervanging voor traditionele T8 armaturen. Lijnarmatuur voor wand en plafond. Materiaal behuizing: plaatstaal. Diffusor vervaardigd van melkglas polycarbonaat. Levensduur: max. 25.000 u. Lichtstroom tot 5100 lm. Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m. Kleurtemperatuur: 3.000 K, 4.000 K. Productvoordelen: Grote helderheid bij laag verbruik. Grote energiebesparingen vergeleken met armaturen die conventionele lichtbronnen gebruiken. Functioneel en minimalistisch ontwerp. Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Plafond- en wandopbouwmontage. Keukens, werkruimten. Gangen, trappenhuizen, kelders. Algemene binnenverlichting. Werkplaatsen. Technische uitrusting: Montagebeugel inbegrepen.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Spanningstype
Breedte
Kleur behuizing
Geleiderdoorsnede
Kleurweergave-index
Lichtverdeling
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Aantal polen
Met lichtsensor
Rasteruitvoering
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lengte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Nom. spanning
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Dimbaar 0-10 V
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtuittrede
Met luchtsleuven
Hoogte/diepte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. stroom
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met IFTTT ondersteuning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal afdekking
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DSI
Dimbaar Dali
Max. systeemvermogen
Stralingshoek
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar RF
Met lichtbron
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar faseaansnijding
Soort bedrading
Constante lichtstroom regeling
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor opbouwmontage
Compatible met Google Assistant
Vermogensfactor
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 1-10 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar faseafsnijding
Lichtkleur regelbaar
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali-2
Lichtverdeler
Dimbaar DMX
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Casambi
Lichtstroom regelbaar
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor plafondmontage
Stralingshoek regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimming programmeerbaar
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015