Slank onderkastarmatuur met WiFi technologie. Productkenmerken: Verschillende combinaties mogelijk. Biedt functionele- of sfeerverlichting. Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700…6.500K. Dimbaar. Verkrijgbaar in verschillende grootten: 50x3,75 cm, 45,7x6,5 cm, 60x6,5 cm. 50 cm armatuur te verlengen met maximaal twee verlengstukken van elk 50 cm. Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa. Networkprotocol: WiFi. Productvoordelen: Draadloze besturing via app of stembesturing. Zeer slank ontwerp. Homogene lichtverdeling. Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven). Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Schap- en onderkastverlichting. Keukens, werkruimten. Boekenplanken. Technische uitrusting: Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem. Voeding (2 m) en bedieningseenheid worden meegeleverd bij de basisversie. Uitbreidingen beschikbaar in lengtes: 30 cm en 50 cm. Uitbreidingen worden geleverd met een connector en een connectorkabel (10 cm). Voeding en bedieningseenheid worden niet meegeleverd bij de uitbreidingen. Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimbaar Dali
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Breedte
Dimbaar RF
Lamphouder
Met schakelaar
Kleurtemperatuur
Aantal polen
Hoogte/diepte
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Dimbaar
Dimbaar Zigbee
Spanningstype
Lengte
Soort bedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Materiaal
Stralingshoek regelbaar
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar 1-10 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DSI
Nom. stroom
Lamptype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Constante lichtstroom regeling
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Nom. spanning
Dimbaar Touch and Dim
Beschermingsgraad (IP)
Dimbaar LineSwitch
Dimming programmeerbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met lichtbron
Dimbaar faseaansnijding
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar met push-button
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtstroom regelbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar faseafsnijding
Specifieke lichtstroom armatuur
Vermogensfactor
Dimbaar DMX
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Dimbaar Dali-2
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1