Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 236,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Solo-S Ophangkabelset Mechanisch toebehoor armatuur ophangset Staal 9122200
Artikelnr.: 2850164933
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lengte |
1245 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
175 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Hoogglans
|
| Hoogte/diepte |
40 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
36 W
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.98
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.