Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 446,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
151001
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Breedte |
180 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
75 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lengte |
1500 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. stroom |
300 - mA
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar RF |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
6500 - lm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.