Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 531000019200
  • 
Functionele armaturen opbouw - Opple EcoMax Linear G2 armatuur e2 830 / 840 em1 nood 3000K 1300lm 600x180mm >80° - Steekklem IP44 wit 531000019200 - 531000019200
OPPLE

Opple EcoMax Linear G2 armatuur e2 830 / 840 em1 nood 3000K 1300lm 600x180mm >80° - Steekklem IP44 wit 531000019200

Artikelnr.: 
2850592840
Lev. nr.: 
531000019200
EAN nr.: 
6941491742854
Producttype: 
531000019200

Brutoprijs

€ 311,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Eenvoudig te installeren LED lineaire oplossing. Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K). Elegant maar stevig ontwerp: IP44 en IK06. Comfortabel licht dankzij opalen diffusor. Centrale of zijdelingse stroomaansluiting. Bewegings- en daglichtsensor accessoire beschikbaar. Perfecte TL vervanging.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151001
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 180 mm
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC/DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Dimbaar Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurtemperatuur 3000 - K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met bewegingssensor Nee
Materiaal behuizing Staal
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Slagvastheid IK02
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Hoogte/diepte 75 mm
Lengte 600 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Met luchtsleuven Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar DMX Nee
 
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtkleur Wit
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Compatible met Google Assistant Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 93
Lichtkleur regelbaar Standen
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 55
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. stroom 350 - mA
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1300 - lm
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company