Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.426,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Breedte |
340 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
1173 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lampvermogen |
97 - 97 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Aantal polen |
5
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Hoogte/diepte |
75 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
5000 - 5000 K
|
| Nom. stroom |
422 - 422 mA
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 35 °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
20.1
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
11700 - 11700 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
20 %
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
97 W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.