Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 416,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
42 W
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
129 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
62 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor lampvermogen |
23 - 42 W
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lengte |
1548 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
72000 h
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
69 %
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
26.4
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
79 %
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
85 %
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4500 - 4500 lm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.