Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 250,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lampvermogen |
26 - 26 W
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
140 mm
|
| Lengte |
1488 mm
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Hoogte/diepte |
69 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. stroom |
113 - 113 mA
|
| Spanningstype |
AC
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Aantal polen |
3
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
26 W
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
18.9
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
20 %
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
50
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
30
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3900 - 3900 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.