Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 554,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
654 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor lampvermogen |
31 - 31 W
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
665 mm
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Hoogte/diepte |
90 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
|---|---|
| Nom. stroom |
135 - 135 mA
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
31 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
20 %
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
21.3
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4800 - 4800 lm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.