Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 325,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lengte |
1179 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
109 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor lampvermogen |
28 - 28 W
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Max. systeemvermogen |
28 W
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
|---|---|
| Hoogte/diepte |
54 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. stroom |
122 - 122 mA
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
47
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
20.9
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
28
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
20 %
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3400 - 3400 lm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.