Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 330,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303221
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Buitendiameter |
470 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
55 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Breedte |
470 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtuittrede |
Indirect
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
36 - 36 W
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
0 h
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lengte |
0 mm
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
36 W
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3280 - 3280 lm
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.