EcoLine is een slanke en stijlvolle plafondarmatuur voor kantoren, scholen en openbare gebouwen. Ontworpen voor eenvoudige en snelle montage. Drielaags optisch systeem met lage verblinding; UGR<19. Solide armatuurbehuizing van gepoedercoat staal. Kan worden gemonteerd op plafonds of opgehangen met of opgehangen met ophangkit (apart verkrijgbaar). Verkrijgbaar in zowel on/off als Dali/Push-dim. Optie van geïntegreerde noodverlichting beschikbaar op aanvraag.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Geleiderdoorsnede
Breedte
Kleur behuizing
Buitendiameter
Lengte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Spanningstype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lampvermogen
Met lichtsensor
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeling
Kleurtemperatuur
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal behuizing
Geschikt voor wandmontage
Inbouwlengte
Materiaal afdekking
Met IFTTT ondersteuning
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar DMX
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Inbouwbreedte
Met lichtbron
Geschikt voor inbouwmontage
Compatible met Google Assistant
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur
Inbouwdiameter
Lichtkleur regelbaar
Constante lichtstroom regeling
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Met luchtsleuven
Lichtstroom regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar RF
Hoogte/diepte
Stralingshoek regelbaar
Soort bedrading
Dimbaar Zigbee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Apple HomeKit
Lamptype
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Casambi
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtuittrede
Dimming programmeerbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DSI
Nom. spanning
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar Dali
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimming fabrikantspecifiek
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Dimbaar Touch and Dim
Bediening via Bluetooth
Compatible met Amazon Alexa
Inbouwhoogte/diepte
Geschikt voor plafondmontage