Prelude Square is een spiegelarmatuur met een stijlvol ontwerp. Dankzij de bijzondere ledlenstechnologie verspreidt de armatuur een zeer gelijkvormig licht, waardoor ze een logische keuze is boven spiegels. Ideaal voor in badkamers en dergelijke omgevingen. Prelude Square is verkrijgbaar met of zonder stopcontact. De armatuur kan worden gedimd met een faseafsnijdimmer. Het lichtrendement kan worden aangepast via de DIP-schakelaar op de driver.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Geleiderdoorsnede
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Geschikt voor wandmontage
Kleur behuizing
Aantal polen
Spanningstype
Lichtuittrede
Breedte
Met lichtsensor
Lengte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Slagvastheid
Lichtverdeling
Buitendiameter
Hoogte/diepte
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar 0-10 V
Inbouwlengte
Kleurtemperatuur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met lichtbron
Inbouwbreedte
Materiaal behuizing
Materiaal afdekking
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar DSI
Soort bedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Inbouwdiameter
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor opbouwmontage
Compatible met Apple HomeKit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. systeemvermogen
Geschikt voor pendelophanging
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar met push-button
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar 1-10 V
Lichtkleur
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Google Assistant
Dimbaar DMX
Met luchtsleuven
Dimming programmeerbaar
Compatible met Amazon Alexa
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Dali
Bediening via Bluetooth
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Casambi
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor plafondmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Inbouwhoogte/diepte