Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 0051455
  • 
Functionele armaturen opbouw - Sylvania Rana 600 armatuur 3000K 2800lm 616x616mm DALI Dimbaar Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 0051455 - 0051455
SYLVANIA

Sylvania Rana 600 armatuur 3000K 2800lm 616x616mm DALI Dimbaar Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 0051455

Artikelnr.: 
2850235532
Lev. nr.: 
0051455
EAN nr.: 
5410288514550
Producttype: 
0051455

Brutoprijs

€ 466,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Rana doorvoerbedrading voor armatuur (waterdicht) 0mm² 5050616

    SYLVANIA

    Sylvania Rana doorvoerbedrading voor armatuur (waterdicht) 0mm² 5050616

    Artikelnr.: 2700512100

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana pendelset doorvoerbedraging 1500mm 3-ader 1,5mm² 0mm² 5050586

    SYLVANIA

    Sylvania Rana pendelset doorvoerbedraging 1500mm 3-ader 1,5mm² 0mm² 5050586

    Artikelnr.: 2700519220

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Verbindingsstuk 0x0x0mm Ø0mm Wit 5050622

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Verbindingsstuk 0x0x0mm Ø0mm Wit 5050622

    Artikelnr.: 2700512102

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Ophangset universele pendelset plafondmontage 0x0x0mm Ø0mm Zilver 5054686

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Ophangset universele pendelset plafondmontage 0x0x0mm Ø0mm Zilver 5054686

    Artikelnr.: 2850054401

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana pendelset doorvoerbedrading netsnoer 5-ader 1,5mm² 0mm² 5050571

    SYLVANIA

    Sylvania Rana pendelset doorvoerbedrading netsnoer 5-ader 1,5mm² 0mm² 5050571

    Artikelnr.: 2700512089

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    Artikelnr.: 2700512097

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² 5050568

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² 5050568

    Artikelnr.: 2700104993

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania RANA SET 2 OPHANGSET TRANSP. 5-ADERIGE STROOMTOEV.

    SYLVANIA

    Sylvania RANA SET 2 OPHANGSET TRANSP. 5-ADERIGE STROOMTOEV.

    Artikelnr.: 2700512090

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana pendelset ophangset 3-ader 1,5mm2 0mm² 5050574

    SYLVANIA

    Sylvania Rana pendelset ophangset 3-ader 1,5mm2 0mm² 5050574

    Artikelnr.: 2700609639

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Ophangset opbouw vierkant RVS 0x0x0mm Ø0mm 0050581

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Ophangset opbouw vierkant RVS 0x0x0mm Ø0mm 0050581

    Artikelnr.: 2700521862

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Surface or Suspended LED Linear luminaire with Louvre + Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 616x616x50mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, Light Engine Dimensions: 570x130mm, DALI Dimmable (Switch-DIM/Push-DIM enabled), Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 2800lm, 28W, 100lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m2, Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Quick electrical connection with push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor wandmontage Nee
Breedte 616 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Rasteruitvoering Mat
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Ja
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Materiaal behuizing Staal
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 50 mm
Slagvastheid IK07
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Aantal polen 5
Lamptype LED uitwisselbaar
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lengte 616 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Max. systeemvermogen 28 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -5 - °C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. stroom 119 - mA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Met luchtsleuven Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2800 - lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 36
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Compatible met Casambi Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.98
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company