Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 498,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Rana doorvoerbedrading voor armatuur (waterdicht) 0mm² 5050616
Artikelnr.: 2700512100
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² 5050568
Artikelnr.: 2700104993
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana Verbindingsstuk 0x0x0mm Ø0mm Wit 5050622
Artikelnr.: 2700512102
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana pendelset ophangset 3-ader 1,5mm2 0mm² 5050574
Artikelnr.: 2700609639
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana pendelset doorvoerbedraging 1500mm 3-ader 1,5mm² 0mm² 5050586
Artikelnr.: 2700519220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania RANA SET 2 OPHANGSET TRANSP. 5-ADERIGE STROOMTOEV.
Artikelnr.: 2700512090
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana pendelset doorvoerbedrading netsnoer 5-ader 1,5mm² 0mm² 5050571
Artikelnr.: 2700512089
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana Ophangset universele pendelset plafondmontage 0x0x0mm Ø0mm Zilver 5054686
Artikelnr.: 2850054401
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604
Artikelnr.: 2700512097
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Rana Ophangset opbouw vierkant RVS 0x0x0mm Ø0mm 0050581
Artikelnr.: 2700521862
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117013
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Aantal polen |
5
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Breedte |
616 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Hoogte/diepte |
50 mm
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
3
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lengte |
616 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
40 W
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Nom. stroom |
170.1 - mA
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Vermogensfactor |
0.98
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
36
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
22
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4500 - lm
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.